曜日別特売
TD220B スリーポイントヘックスドライバー ベッセル 39514657

スリーポイントヘックスドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39514657品番TD220B
参考基準価格(税別)¥818販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
対辺(mm)2/2.5/3仕様全身焼入トラスコ品番371-5248質量(g)46種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39514666
2021-10-03
用途: バイクの整備。スキーブーツのメンテ
その他業種

2代目です。今回は持ち運び用に購入しました。棒状の物とは違い、見つけやすく失くさないので非常に便利に使っています。先代も活躍中で、もう10年近く使っています。

対象商品 : 39514666
2021-04-09
用途: 自転車のメンテナンス

他社製のヘックス部がメッキの商品をを買ったのですが
各寸法が0.1㎜細くて使用時にガタが多く使い物になりませんでした。
ベッセルのこの商品は4㎜、5㎜、6㎜ぴったりで安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 39514666
2019-08-07
用途: エアコン工事、他機械整備など
オートバイ工房ぶいぶいEg共和国自動車・二輪車・自転車関連業

ホムセンで見かけて、500円位だったので何となく買ってきたのを工具箱に入れといたら意外と重宝するんですよね。
エアコンのガスバルブは4mm六角が多いのですが、このミツビシ形状が非常に回しやすいです。
ボールポイントになっていないので上手くフィットするんでよね。
5mm/3mmmも、たまーに出て来る時があって、そういう時でもさっと工具を出せるんでイライラせずに済みます。
が、しかし。最近見かけないなーと思ってたらどうやらどこぞの現場に忘れて来たらしい。
仕方ないので買ったホムセンに買い直しに行ったら、売り切れてました。(ドライバーの奴だけあった)
しばらく他の六角レンチで我慢していたけれど、やっぱりあの使い心地が忘れられずにモノタロウの工具の所を一生懸命に探しました。
やっと見つけたので、予備の分も含めて2つ購入しました。
お気に入り工具との出会いは貴重なので、取扱品目の多いモノタロウさんはとても頼りになります。

1が参考にしています
対象商品 : 39514666
2018-04-06
用途: ねじ締め

女性でも握りやすい形状です。中央に穴を開けて、ひもを通せば吊り下げて保管できます。

対象商品 : 39514666
2013-03-13
用途: ハードディスクの分解

スリーポイント"トルクス"ドライバーと銘打たれているが
「TD230」はトルクスで残りはヘックスドライバーである
非常に紛らわしいので、TD230意外はヘックスである事を分かり易く表示すべきだと思う

MonotaROからの回答

商品名が間違えておりましたので、訂正致しました。ご連絡有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする