TD612 ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61 ベッセル 39515034

ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス先端刃幅(mm)6注文コード39515034品番TD612
参考基準価格(税別)¥589販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

狭い箇所に適した短軸仕様です。
L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。

先端形状プラス先端刃幅(mm)6先端サイズ(#)No.2全長(mm)117軸径(Φmm)6材質(グリップ)樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼質量(g)36刃先マグネットありトラスコ品番359-9191種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39515016
2025-10-21
用途: バイクのキャブメンテ
医療・福祉・介護関連業

曲がり部が平らに加工されており、指で押さえて回す際に力を入れやすい。効率と力の入れやすさ等、実作業を良く考えて作られた小さな名品です。

対象商品 : 39515034
2024-04-25
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

奥まった場所のビスを緩めるときに使いました。磁石になっているのが思った以上に助かりました。力も案外とかけられて、なめることはありませんでした。

対象商品 : 39515034
2020-09-26
用途: 工作、メンテナンス時
その他業種

製品の写真、説明文ではよく分からなかったが、ビス・ネジにドライバーを押し付けることが容易になるよう、軸の曲がり部分から長手方向2cm程が平らな形状になっている。使いやすく、さすがはベッセルと感心した。

対象商品 : 39515034
2020-04-11
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジの十字穴とのしっくり感はさすがベッセルと言う所。
L字に曲がっている所が平たくなっているので親指で押さえ易くカムアウトを防ぐのに有効。

対象商品 : 39515025
2015-03-17
用途: 釣のリールの整備

適度な大きさで作業もやりやすかったです。
この形でないと届かない部分なので。

対象商品 : 39515016
2014-11-21
用途: 車載工具

バイクの車載工具にしました。軽くて非常に使いやすいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする