曜日別特売
225 -6X150 ボールグリップドライバー(軸カバー付) ベッセル 39515104

225 -6X150 ボールグリップドライバー(軸カバー付) ベッセル 39515104
225 -6X150 ボールグリップドライバー(軸カバー付) ベッセル 39515104

ボールグリップドライバー(軸カバー付)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6×0.9mm
先端形状マイナス
軸長(mm)150
全長(mm)250
内容量1本注文コード39515104品番225 -6X150
参考基準価格(税別)¥915販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです

先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.9軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂トラスコ品番371-0327軸径(Φmm)6.4全長(mm)250質量(g)160種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※絶縁ドライバーではありません。安全のため電気を遮断して使用ください。万一のショート防止のため、軸カバーをしています。傷、破損、劣化の際は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-01-14
用途: 活線作業
建設業・工事業

耐圧試験を受けた絶縁工具ではないので,使用には注意が必要である。

1が参考にしています
対象商品 : 39515086
2016-01-24
用途: 電工
建設業・工事業

ずっと愛用してます。
ドライバーは消耗品なんで、定期購入できて助かります。

対象商品 : 39515086
2017-03-11
用途: 機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

小型のマグネットスイッチで軸カバーが邪魔をして入らない箇所がありました。
用途を考えるとカバー無しで問題なかったので、次回はカバー無しを購入します。

対象商品 : 39515086
2016-01-23
用途: 電気工事

ドライバーはベッセル

1が参考にしています
対象商品 : 10047161
2011-12-08
用途: 制御盤
個人のお客様

よくドライバーの軸にビニルテープや絶縁チューブをかぶせる人が多いが、作業で傷つくのでときどき交換する。これなら安心して使える。ちょっと軸が太めになるが慣れれば大丈夫。

対象商品 : 10047161
2015-02-02
用途: バイクならびに車の整備
ガレージ コンドウ

とても使いやすく、買って満足です。

対象商品 : 10047161
2014-09-07
用途: 部品交換
エムツーカンパニー

制御盤のマグネット交換で使用するが、軸が太いので狭いところの奥のビスが回しにくい、固定用のビスに直角に当てられない
のです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする