曜日別特売
970 7X100 メガドラタガネドライバー 970 ベッセル 39515235

970 7X100 メガドラタガネドライバー 970 ベッセル 39515235
970 7X100 メガドラタガネドライバー 970 ベッセル 39515235
970 7X100 メガドラタガネドライバー 970 ベッセル 39515235

メガドラタガネドライバー 970

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ7×1.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)7×1.5
全長(mm)213
内容量1本注文コード39515235品番970 7X100
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。

先端形状マイナス先端サイズ7×1.5mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)7×1.5軸長(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58トラスコ品番371-0955軸径(Φmm)6全長(mm)213質量(g)92種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)34商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39515235
2025-05-26
用途: 色々叩き作業に使用

タガネ程強力じゃなく適度な叩き作業に使えるし便利です

対象商品 : 39515235
2025-01-15
用途: 車両整備に

小さい場所に小型ビスの固着や 小型ベアリングの打ち出し等に 極小タガネはないので助かります 今まではマイナスドライバーで作業のち破損でしたが これで楽に作業出来そうです

対象商品 : 39515244
2021-03-24
用途: バイクのメンテ等
サービス業

ナットのカシメやパーツの錆びを削ったり、ベアリングをぶっ叩いて外したり、様々な場面で使ってます。マイナス貫通ドライバーの強力バージョンという感じですね。バイクのメンテ程度ではヘタれる様子はありません。

対象商品 : 39515244
2020-04-18
用途: オートバイ整備
個人のお客様

叩きドライバー本来の役割に何ら不足のない物です。
しっかり使わせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 39515244
2017-01-21
用途: はつり作業

狭いすき間にとても使いやすく、安く買えるのでとても助かっています。

対象商品 : 39515235
2013-08-28
用途: 付着したセメントのハツリ作業等

バールのようにこじると、先端が破損します。叩くオンリーで使用した方が良いようです。
Weraの貫通マイナスとPBの貫通マイナス型タガネを使用してきましたが、メガドラタガネが一番形状・性能(硬度)が良いように思います。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする