A20USQ3 ユニバーサルソケットアダプター ベッセル 39518376

A20USQ3 ユニバーサルソケットアダプター ベッセル 39518376
A20USQ3 ユニバーサルソケットアダプター ベッセル 39518376
A20USQ3 ユニバーサルソケットアダプター ベッセル 39518376

ユニバーサルソケットアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード39518376品番A20USQ3
参考基準価格(税別)¥3,025販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。

トラスコ品番371-1498全長(mm)77質量(g)82差込角(mm)9.5呼称A20USQ3軸(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39518385
2021-12-10
用途: 配管ボルト締め

MD継手の13㎜ボルトを締め付け時、突然本体とソケットアダプター箇所が外れ、原因はピンが抜けた事で修復できず、本日ゴミ箱
行きとなりました。ベッセルブランドを信用して購入しましたが、他メーカーへ買い直しで経費の無駄になってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 39518385
2019-05-15
用途: 井戸工事

ホームセンターより安かったので買いました。
特に問題なく使えているようです。

1が参考にしています
対象商品 : 39518385
2015-04-07
用途: 自動車整備

トランスミッションの脱着時に使用しましたが、充電インパクトレンチが垂直に入らない部分で大活躍しました。六角軸も丈夫そうなので長く使えると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする