曜日別特売
TLS7S 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト 39519112

TLS7S 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト 39519112
TLS7S 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト 39519112

六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード39519112品番TLS7S
参考基準価格(税別)¥6,730販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。

用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5647セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6質量(g)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519112
2018-06-02
用途: 機械のメンテナンス時

汎用性と耐久性があります。
また、コスト的にも安定した価格帯だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする