曜日別特売
T5 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト 39519216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T5 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト 39519216
T5 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト 39519216

六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
全長(mm)80
内容量1本注文コード39519216品番T5
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。

用途六角穴付ボルト類の締結用対辺寸法(mm)5.0全長(mm)80首下長(mm)28仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5396形状L型質量(g)18先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519191
2015-12-15
用途: キャブレーター整備
製造業

ボールポイントの調整可能角度はpbと感覚的にほとんど変わりませんが、手応えとしてしっかり回せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする