曜日別特売
TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 39519496

商品画像1

TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 39519496
TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 39519496
TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 39519496
TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 39519496

六角レンチセット(ミリサイズ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード39519496品番TWH-01
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途組み立て保守作業等に最適です。セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm仕様ミリサイズの極小レンチセットです。トラスコ品番368-8844形状L型質量(g)25先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ

商品説明動画

六角レンチセット/TWH-01【エンジニア】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519496
2024-02-10
用途: 撮影機材の組み立てに使用
教育・研究機関

六角レンチセット(ミリサイズ)は、コンパクトな収納になっているので携帯に重宝しております。

対象商品 : 39519496
2023-03-03
用途: ねじ回し

価格相応なので、ダメになった物はB社の物に入れ替え。
ホルダーは使えるので便利。

1が参考にしています
対象商品 : 39519496
2015-11-17
用途: 機械メンテナンス時
株式会社新冷熱技研サービス業

意外なところにイモねじで隠しねじになっていることがあるときに重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39519496
2016-03-10
用途: 工作等
自動車・二輪車・自転車関連業

自分用に購入。
必要十分です。

対象商品 : 39519496
2021-03-15
用途: 当方の趣味のトイガンメンテに。
農・林・水産業

当方の趣味のトイガンメンテに。パッケージが破れていた。

対象商品 : 39519496
2015-08-14
用途: メカ組

狭いスペースおよびコネクター等
ボール・ストレート・首短のセットと
4つ目のレンチセットとしてこれは必須ですね。

対象商品 : 39519496
2013-10-02
用途: 電気機器修理に

少し高い品に比べると粘りがなくスグに折れます。
折れるのわかってて予備として購入しました、メインで使ってる奴、よく失くすんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする