スーパーツール
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
二面幅(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1.5、2、2.5、3、4、5、6
2.5、3、4、5、6、8、10
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39519636
品番
HKXB9S
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。
エクストラロングサイズです。
硬度はHRC55~60です。
材質/仕上
SNCM・V
マットクロムメッキ
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
セット内容
HKX1.5、2、HKXB2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)
472
トラスコ品番
384-9171
形状
L型
質量(g)
472
タイプ
エクストラロング
硬度
HRC55~58
先端形状
ボールポイント付
二面幅(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
サイズ規格
ミリ
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。