曜日別特売
HKX2 スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツール 39519751

スーパー エクストラロング六角棒レンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
対辺寸法(mm)2.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
全長(mm)100
内容量1本注文コード39519751品番HKX2
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。

用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)2.0首下長(mm)16全長(mm)100トラスコ品番393-5230形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキ質量(g)3.2タイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519724
2013-07-19
用途: ラジコン修理

硬くて良好でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする