曜日別特売
HKX5 スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツール 39519785

スーパー エクストラロング六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
全長(mm)158
内容量1本注文コード39519785品番HKX5
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。

用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)5.0首下長(mm)28全長(mm)158トラスコ品番393-5272形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキ質量(g)32.0タイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519724
2013-07-19
用途: ラジコン修理

硬くて良好でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする