曜日別特売
SHKX1.5 首下ショートエクストラロング六角棒レンチ スーパーツール 39520092

首下ショートエクストラロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)1.5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
全長(mm)90
内容量1本注文コード39520092品番SHKX1.5
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。

用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。対辺寸法(mm)1.5全長(mm)90硬度HRC55~58首下長(mm)6トラスコ品番384-9392形状L型質量(g)1.5タイプ首下ショートエクストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする