スーパーツール
六角棒レンチ(スタンダード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
2.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全長(mm)
50
45
50
56
63
70
79
90
100
112
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39520153
品番
HKS2
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)
2.0
首下長(mm)
16
全長(mm)
50
質量(g)
1.8
トラスコ品番
384-8931
形状
L型
材質/仕上
マットクロムメッキ
タイプ
スタンダード
硬度
HRC55~58
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3