曜日別特売
HKS8 六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール 39520205

六角棒レンチ(スタンダード)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
対辺寸法(mm)8.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
全長(mm)100
内容量1本注文コード39520205品番HKS8
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。

用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)8.0首下長(mm)36全長(mm)100質量(g)60.5トラスコ品番384-8990形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする