曜日別特売
AL-03 マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39520503

マスターツールロング六角棒L形レンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
対辺寸法(mm)3.00
内容量1本注文コード39520503品番AL-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。

対辺寸法(mm)3.00首下長(mm)20.0全長(mm)127質量(g)9.0トラスコ品番369-7291材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39520503
2022-12-19
用途: 金型組立
製造業

3mmだけやたらと折れます。
他のサイズは問題無く使用感もいいのですが、
ボールの方もそうですが3mmだけネジの頭が取れるでもなく、
六角穴がナメルでもなく折れます。
その際折損面でよく指の腹を切ります。
弊社では今後3mmだけ他メーカーの物を使う事にします。

対象商品 : 39520433
2018-03-13
用途: メンテナンス

このサイズは購入するの初めてでしたが、全く問題ありませんでした。

対象商品 : 39520442
2015-05-12
用途: 農具修理

さすが、ブランド品です。きつく絞まった六角ボルトも緩めました。安物はレンチがねじれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする