曜日別特売
BS-03S マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39520582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
全長(mm)74
内容量1本注文コード39520582品番BS-03S
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(mm)3.0首下長(mm)8全長(mm)74質量(g)5トラスコ品番323-1160材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 狭い所の締め付け
製造業

今まで、首下をカットして使用していましたが、このスパナを見つけて使用しました。素晴らしいです。カットする手間もなく、安全に使用できるのが有難いです。

2025-07-27
用途: 狭い場所でのホローセットネジに使用
樫葉製作所

作業する場面で、ロングがよかったり、ショートがよかったりします。トネの商品なので、安心して使えます。

対象商品 : 39520616
2022-07-05
用途: レーシングカートの整備
光専寺

当方和歌山の田舎に住んでいるもので、なかなか欲しい工具が手に入りません。ホームセンターに置いていないものでも、安く手に入れられるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする