曜日別特売
BS-10S マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39520643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

(3件のレビュー)
対辺寸法(mm)10.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
全長(mm)128
内容量1本注文コード39520643品番BS-10S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(mm)10.0首下長(mm)18全長(mm)128質量(g)98トラスコ品番323-1267材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 狭い所の締め付け
製造業

今まで、首下をカットして使用していましたが、このスパナを見つけて使用しました。素晴らしいです。カットする手間もなく、安全に使用できるのが有難いです。

2025-07-27
用途: 狭い場所でのホローセットネジに使用
樫葉製作所

作業する場面で、ロングがよかったり、ショートがよかったりします。トネの商品なので、安心して使えます。

対象商品 : 39520616
2022-07-05
用途: レーシングカートの整備
光専寺

当方和歌山の田舎に住んでいるもので、なかなか欲しい工具が手に入りません。ホームセンターに置いていないものでも、安く手に入れられるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする