※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
六角棒L形レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
10.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
10.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M18・M20
全長(mm)
128
51
58
65
74
78
89
101
128
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39520975
品番
AS-10
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
対辺寸法(mm)
10.0
首下長(mm)
40
全長(mm)
128
質量(g)
113
トラスコ品番
369-7606
形状
L型
タイプ
ショートタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16