TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロング六角棒L形レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全長(mm)
98
98
103
113
123
131
140
154
172
190
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39521176
品番
APL-1.5
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ロングタイプのレンチです。
対辺寸法(mm)
1.5
首下長(mm)
15
全長(mm)
98
質量(g)
2
トラスコ品番
369-7495
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3