※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロング六角棒L形レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
10.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全長(mm)
190
98
103
113
123
131
140
154
172
190
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39521185
品番
APL-10
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ロングタイプのレンチです。
対辺寸法(mm)
10.0
首下長(mm)
52
全長(mm)
190
質量(g)
170
トラスコ品番
369-7509
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16