曜日別特売
APL-2.5 ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39521194

ロング六角棒L形レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)2.5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
全長(mm)113
内容量1本注文コード39521194品番APL-2.5
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ロングタイプのレンチです。

対辺寸法(mm)2.5首下長(mm)19全長(mm)113質量(g)5トラスコ品番369-7517形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39521221
2017-11-13
用途: 旋盤機のメンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

セット品の1本が紛失してしまい追加で注文です。
やはりTONEは信頼できますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする