TBRL-15 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39521526

 

TBRL-15 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39521526
TBRL-15 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39521526
TBRL-15 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39521526
TBRL-15 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39521526
TBRL-15 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39521526
TBRL-15 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39521526

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)1.5
内容量1本注文コード39521526品番TBRL-15
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

力が入りやすいロングタイプです。

対辺寸法(mm)1.5首下長(mm)14全長(mm)90質量(g)1.60トラスコ品番389-6528材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 機器のメンテナンス

バラで購入できるのがうれしいです。
品質も通常使いなので問題なしです。

2024-12-27
用途: 船舶の修理に

セット物は10mmまでしかない物が多く、12mmと14mmを購入しました。
現場作業で酷使しますが、かなりしっかりとした造りで、問題無さそうです。
消耗品ですので、それなりに耐久性があればリピートします。

対象商品 : 39521632
2022-08-29
用途: マフラー交換・フロントフォークメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

力が入りやすく剛性があるので使いやすいです。セットで買うよりも、必要なサイズだけ買う方が経済的です。

対象商品 : 39521544
2021-09-18
用途: バイク、車メンテナンス用に
その他業種

バイク、車メンテナンス用に購入しました。
近くのホームセンターには12ミリのロングは売ってなくてモノタロウさんで購入しました。
いつも安くて助かります。

対象商品 : 39521596
2020-12-26
用途: 組み立て作業

バラのボールポイントレンチが欲しかったので購入しました。一般的なボールポイントレンチですが、バラでサイズを選べてすぐ配達されるので助かりました。

対象商品 : 39521562
2020-10-25
用途: ボート整備用に
近藤マリンサービス

モノタロウブランドのロングタイプも購入して、耐久性比べです。
信頼のTRUSCOか または安価なモノタロウか・・

1が参考にしています
対象商品 : 39521535
2018-01-16
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

普通に、使えます。また、機会があればよろしくお願いします。

対象商品 : 39521596
2017-09-07
用途: 金型の組み立て
製造業

ロングタイプを 初めて使用したのですが少ない力で絞められてとても満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする