TBKS-15 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO 39521666

 

TBKS-15 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO 39521666
TBKS-15 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO 39521666

ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)1.5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
全長(mm)45
内容量1本注文コード39521666品番TBKS-15
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。

対辺寸法(mm)1.5首下長(mm)7全長(mm)45質量(g)1トラスコ品番389-6811形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39521727
2022-04-03
用途: バイクのネジ取り付け

首下が短いため力が掛けやすく、曲げ角度も90度よりも若干開いているのでハンドスペースが確保出来て使い易いです。もう少し短い首下商品でも良かったかも。

対象商品 : 39521727
2021-09-19
用途: バイク整備
製造業

フロントフォーク脱着時に使用。
アンダーブラケットのキャップボルトを緩める時、
普通の六角レンチではカウルに干渉して回せません。
首下ショートならカウルを外さずにボルトを回せます。
重宝しています。

対象商品 : 39521745
2021-02-22
用途: ネジの締付
製造業

設備の狭いところでのネジ締めにボールポイントで早く締め込み、首下が身近ので増し締めに使用。1本で2通りの使用が様ができて便利です。

対象商品 : 39521727
2016-07-02
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

精度が高い様で、キャップボルトに挿しこんだときの感触がいい
堅過ぎず、緩すぎず

対象商品 : 39521693
2019-04-28
用途: 機器メンテナンス用
サービス業

狭いスペースで使用できて良い。
掲載写真ではL字曲げ先端もボールポイントと勘違いした。(実際は長い方の先端片方のみボールポイント)
メーカー側の問題だが写真で判断してしまうから、注記が必要ではないだろうか。

対象商品 : 39521727
2015-06-17
用途: 機械メンテナンス用に購入。

最近六角穴までが狭い範囲での作業が増えてきて、通常のでは入らず困っていました。通常のものを切ることもできないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする