※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CS2WL125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
ジャバラ
(JJ) ナイロンターポリン(両側)
注文コード
39521974
品番
CS2WL125-75JJ
参考基準価格(税別)
¥50,770
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ジャバラ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
ジャバラ
(JJ) ナイロンターポリン(両側)
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード