曜日別特売
TNB7S ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式) TRUSCO 39522043

ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード39522043品番TNB7S
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。

用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番366-8975セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm質量(g)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39522043
2016-03-03
用途: 防犯カメラ調整
建設業・工事業

サイズがデカ過ぎ、、、ボールポイントは有り難いが、各部余白が多すぎる。もっとサイズダウンを希望。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする