曜日別特売
TRRS-70 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 39522262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRRS-70 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 39522262
TRRS-70 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO 39522262

六角棒レンチ(ショートタイプ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)7.0
内容量1本注文コード39522262品番TRRS-70
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。

対辺寸法(mm)7.0首下長(mm)34全長(mm)95質量(g)43.88トラスコ品番389-5734材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

5.5ミリというマニアサイズが欲しかったので助かりました。

対象商品 : 39522244
2021-06-23
用途: 5.5mmは珍しいので
大木商店

レンチセットは複数持っているのですが5.5mmは一本しか持っていなくて
無くした時用に購入しました。
製品的には問題無し。

対象商品 : 39522122
2016-02-10
用途: 木工旋盤用、穴クリバイトに改造

木工旋盤用、穴クリバイトに改造し、焼きいれして使用しています。
想像通うりの物が出来て納得しています.

対象商品 : 39522113
2015-12-25
用途: 水栓のつぎ足しをつける作業に使用した
栃木県立国分寺特別支援学校

水栓のスピンドルが折れて水栓ごと交換しようと、外してみたらつぎ足しが必要な状態。
つぎ足しと一緒に至急注文、問題なく新しい水栓に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする