曜日別特売
TRRL-30 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39522366

TRRL-30 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39522366
TRRL-30 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39522366

六角棒レンチ(ロングタイプ)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3.0
内容量1本注文コード39522366品番TRRL-30
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。

対辺寸法(mm)3.0首下長(mm)20全長(mm)126質量(g)8.95硬度HRC50~58トラスコ品番389-6391材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 重機のメンテナンス用
製造業

マクシスコーポレーションのBMポイントを交換する際に使用。
柄が長いのでテコの原理を利用するのにちょうど良い。

2024-09-16
用途: オーディオ用のメンテナンス

狭い場所での作業、手持ちの六角棒レンチが70ミリで届かず治具を作ろうかと思っていましたが、ピッタリの商品を見つけ早速購入して使用しました。とても満足です。

対象商品 : 39522436
2024-09-09
用途: 留めネジの締付

あまり使用頻度の高くない工具のため、安価なのは助かります。

対象商品 : 39522296
2024-03-05
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にしっかりした製品です。
ただ、私の使用頻度(非常に少ない)を考慮すれば、もっと安物で十分だったなぁ…

対象商品 : 39522436
2023-08-28
用途: シマノ アルテグラ ペダル脱着

シマノ アルテグラ(おそらくデュラエースも)グレードのペダル脱着には、従来型15ミリペダルスパナは使用できず、8ミリ六角レンチが必要であるが、締め付け推奨トルクが尋常でないほど大きく、通常サイズの六角レンチでは歯が立たない。本品はロングサイズであり、かつ、シマノ純正レンチよりも大幅に廉価であって、高い評価に値する。

1が参考にしています
対象商品 : 39522357
2021-08-10
用途: 治具の取り付け等に使用

TRUSCO製ですし、問題ありません
モノが小さい2.5mm用なので 取り扱いに依って
カドの減たり具合などの持ちの良さは
使ったばかりで まだ 判りませんが
しっかりと 締め付けが出来て良好だと 思われます

対象商品 : 39522341
2021-10-25
用途: ネジ締め
サービス業

六角レンチのセットの中に入っているものよりも長いので、使い勝手が良いです。

対象商品 : 39522393
2020-11-19
用途: スタビリンク用
自動車・二輪車・自転車関連業

スタビリンクを交換する時ロングタイプだと力が掛けやすいのでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする