曜日別特売
TRRL-9S 六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO 39522673

TRRL-9S 六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO 39522673
TRRL-9S 六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO 39522673

六角棒レンチセット(ロングタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本)
内容量1セット(9本)注文コード39522673品番TRRL-9S
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)422セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mmトラスコ品番366-9343形状L型タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39522664
2021-08-24
用途: 機械のメンテナス用ですです
江沼電設電気・ガス・熱供給・水道業

今までのボール付より確実性があり便利に使用してます。

対象商品 : 39522664
2021-01-15
用途: 作業の工具

セット内の、サイズバリエーションが多くて、非常に便利。

対象商品 : 39522673
2014-02-20
用途: ラジコン整備

材質が柔らかい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする