TRUSCO
六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(12本組)
注文コード
39522682
品番
TRR12S
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
標準
トラスコ品番
366-9319
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
501
硬度
HRC52-56
表面処理
黒染め