曜日別特売
TRR-9S 六角棒レンチセット9本入 TRUSCO 39522691

 

TRR-9S 六角棒レンチセット9本入 TRUSCO 39522691
TRR-9S 六角棒レンチセット9本入 TRUSCO 39522691
TRR-9S 六角棒レンチセット9本入 TRUSCO 39522691

六角棒レンチセット9本入

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本組)注文コード39522691品番TRR-9S
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。

質量(g/セット)385材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)385トラスコ品番366-9327セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39522691
2021-08-06
用途: 予備の工具として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

よくレンチを使うので、予備でワンセットあると、すごく便利です。商品も使いやすく、問題ないと思います。十分使用できるレベルです。

対象商品 : 39522691
2020-04-20
用途: いすのパイプのねじを締めるのに使用した
医療法人公英会医療・福祉・介護関連業

サイズがぴったりあってうまく締められました。
10客以上のいすのねじのゆるみをなおすことができてよかったです。

対象商品 : 39522691
2018-09-07
用途: 実験用に部品の取り付け、取り外しに使っています。

剛性感もあり、まだ使い始めなのもあるとは思いますが、1本1本のレンチをホルダがしっかり押さえてくれるので、落ちる心配が無いです。
一般なこの手の2列になったホルダは、折りたたみ式なので、これもそういうものと思い込んで買ってしまい、オレンジ色部分が回転するように動くとは思っておらず、触って初めて、「矢印はそういう意味だったのか」と想定外でした。動いた後の写真の掲載もあると良かったかと思います。

対象商品 : 39522691
2015-01-15
用途: 溶接電極治具の取り付け

標準タイプと記してありましたが、持ち手代の部分が思ったより長く(弊社で既に使用している物が短いタイプかどうかは解りませんが)もう少し持ち手代が短い物と現場は思っておりましたとの事(使用できなくは無いですが)
製品寸法を確認すれば良かったのですが、標準タイプと記してあり何となく感覚的に紛らわしい様な感じが取れます、
直ぐそれと解り易い表記を望みます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。メーカーに確認し、商品名から標準タイプの文言を削除いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする