※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Tハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法(mm)
2.5
4.0
6.0
全長(mm)
126
176
182
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39522716
品番
334W2510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
対辺寸法(mm)
2.5
全長(mm)
126
全幅(mm)
80
質量(g)
30
トラスコ品番
387-3668
先端形状
六角