HTLH20 ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール 39523251

HTLH20 ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール 39523251
HTLH20 ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール 39523251

ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先T20
内容量1本注文コード39523251品番HTLH20
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ刃先T20トラスコ品番384-9309材質SNCM・V全長(mm)95質量(g)12.4首下長(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39523285
2018-11-21
用途: バイク修理で

最近は特殊ネジの部品が悩みで、両端がいじり防止穴付きがとても重宝ですが、強トルクのショート側は穴が有っても使えるのに、まさかの穴無しは使えないのが残念!!

対象商品 : 39523233
2018-10-05
用途: 電動工具メンテナンス
建設業・工事業

C/Pも良く、特に問題もなく、普通に使用しております。

対象商品 : 39523294
2017-08-13
用途: バイクの整備

イジリ止めが長手側にあるので、一般の方はボルトを舐める可能性があります。 道具の使い方を理解しているプロ向です。

対象商品 : 39523294
2017-04-26
用途: 自動車整備
製造業

価格は安いものの強度も充分で満足です。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする