曜日別特売
HTLB10 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTLB10 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523337
HTLB10 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523337

ロングボールポイントヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先T10
内容量1本注文コード39523337品番HTLB10
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。

先端形状ヘックスローブ刃先T10トラスコ品番384-9180全長(mm)86質量(g)7.1軸長(mm)17首下長(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする