曜日別特売
HTLB20 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523355

HTLB20 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523355
HTLB20 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523355

ロングボールポイントヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先T20
内容量1本注文コード39523355品番HTLB20
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。

先端形状ヘックスローブ刃先T20トラスコ品番384-9201全長(mm)95質量(g)12.4軸長(mm)19首下長(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする