スーパーツール
ロングボールポイントヘックスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃先
T30
T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T50
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39523382
品番
HTLB30
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状
ヘックスローブ
刃先
T30
トラスコ品番
384-9236
全長(mm)
114
質量(g)
29.3
軸長(mm)
24
首下長(mm)
24