曜日別特売
HTLB50 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTLB50 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523407
HTLB50 ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール 39523407

ロングボールポイントヘックスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先T50
内容量1本注文コード39523407品番HTLB50
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。

先端形状ヘックスローブ刃先T50トラスコ品番384-9252全長(mm)152質量(g)80.2軸長(mm)32首下長(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする