20275639 NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524127

20275639 NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524127
20275639 NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524127
20275639 NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524127
20275639 NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524127
20275639 NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524127

NEWライトフレーム

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズB1
シルバー
内容量1枚注文コード39524127品番20275639
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示グリーン購入法適合サイズB1シルバー付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)質量(g)2100材質(フレーム)アルミ再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: ポストカードの展示
建設業・工事業

注文の翌日に納品。迅速な対応に大満足です。
商品が傷つかないよう四角を厚紙で保護してあるのも良かった。
A3サイズを購入したがフレーム分の厚みを含めてのジャストサイズであり、予定のレイアウトから変更する事になった。
フレームは角ごとに固定具で留める構造で、ぐらつかずしっかりした仕様。
ただしフレームの角面がかなり鋭利な為、角を触ると怪我をしそうで怖い。

対象商品 : 39524319
2024-04-11
用途: 賞状の額として
建設業・工事業

軽くて値段の割に安っぽくないです。
届くまでに時間がかかりましたが、商品は
とても気に入りました。

対象商品 : 39524267
2020-09-04
用途: 作品展示用
Angel Heart Crystal卸売・小売業

作品を飾るため購入しました。
軽く、フレームに丸みがあるため作品を飾ると、色味も品良く高級感があり満足しています。
フレームの裏の押さえも従来のものとは違い、四隅にはめるプラスチック金具があるだけでしっかり固定されるので、壁掛けが斜めになることなくスッキリ掛けられます。
商品がもう少し早く届くとありがたいです。

対象商品 : 39524118
2020-09-16
用途: 内装のインテリア
建設業・工事業

見映えもよく中の台紙が白と黒があり中に貼る物にって代えられるので良かったですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする