GT200 ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール 39524177

GT200 ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール 39524177
GT200 ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール 39524177

ギヤープーラGT型(3本爪専用型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
被引き抜き物の直径最大(mm)200
内容量1台注文コード39524177品番GT200
参考基準価格(税別)¥34,120販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。

被引き抜き物の直径最小(mm)
80
被引き抜き物の直径最大(mm)
200
爪の届く長さ(mm)
230
破断荷重(kN)
100
質量(kg)
7.0
トラスコ品番
381-9663
材質
特殊合金鋼
仕上
ニッケルクロムめっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39524186
2015-10-06
用途: ポンプのプーリー
株式会社日本油圧昇降機 様(サービス業)

使いやすい

1人が参考にしています
2015-03-23
用途: プーリーの交換
秋葉農園 様(農・林・水産業)

スムーズに交換できました。
なんの不具合もありません。

対象商品 : 39524161
2014-06-04
用途: 自動車のハブシャフト抜き

ベアリングの嵌合がかなりきつく二本爪ではうまく外れなかったが、この三本爪では力も掛け易くて難なく抜くことが出来ました。かなり頑丈な作りになっているので爪がうまく掛かる状態なら威力を発揮できるでしょう。

対象商品 : 39524161
2013-08-05
用途: 機械からプーリーの引き抜き

しっかりとした綺麗な造りで不安感無く使用できます。三本爪なので安定感は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする