PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ブラック
片手で素早く開閉可能なワンタッチロック式
コーナー部分をアルミフレーム耐久補強
汎用性に優れたカスタマイズ可能な仕切り付き
濡れても安心水抜き穴
Φ228mm全地形型タイヤ
ボックス下部にローラー搭載で重量物もスムーズな開閉
伸縮式キャリーハンドル、収納時高さ50センチ
折り畳み式サイドハンドル搭載
- 質量(kg)
- 13.2
- 耐荷重(kg)
- 113
- 外寸(mm)
- W610×D483×H500
- 内寸(mm)
- W432×D330×H406
- 内容量
- 1個
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ






























