曜日別特売
GT150S ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツール 39524204

ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
被引き抜き物の直径最大(mm)150
内容量1台注文コード39524204品番GT150S
参考基準価格(税別)¥17,260販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。

用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。適合プーリ(mm):60~150破断荷重(kN)75爪の届く長さ(mm)135質量(kg)3.4トラスコ品番381-9655被引き抜き物の直径最小(mm)60被引き抜き物の直径最大(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39524204
2019-07-19
用途: 自動車部品交換作業
その他業種

思ってた以上に、頑丈で、しっかりした造りで、想定していた通りの使い易く、作業がストレス無くはかどり、大変満足しております 購入して良かった商品の一つです

対象商品 : 39524204
2017-11-15
用途: 機械整備時

バネがついているので、一人でも作業がやり易いです。不安定な場所でもしっかり固定できるので重宝します。

対象商品 : 39524195
2015-11-03
用途: エンジン修理

先端のかかり部分が丸くなっているので、つかみ深さが浅いものには不向き。 反面、丈夫に造られている。 片方を鋭くして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする