曜日別特売
34102 段ボールカッター ALLEX 39525026

 

34102 段ボールカッター ALLEX 39525026
34102 段ボールカッター ALLEX 39525026
34102 段ボールカッター ALLEX 39525026
34102 段ボールカッター ALLEX 39525026

段ボールカッター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39525026品番34102
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。

用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。トラスコ品番381-5781全長(mm)240質量(g)35刃長(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-21
用途: 防熱材のカット
製造業

スタイロフォームを切断加工するのに使用。まっすぐ切れやすく、刃も柔らかいので曲がりも行ける。

対象商品 : 39525026
2015-12-14
用途: 段ボールの廃棄
教育・研究機関

粉がちょっと出ます。
段ボールの質によって切りやすいのと切りにくいのがあります。
まっすぐ切るのはけっこう難しいかも。
とはいえ、ハサミよりずっとスムーズに切断できるのでオススメです。

対象商品 : 39525026
2013-11-19
用途: 梱包時に段ボールを切ったり、荷づくりヒモのカット、発泡スチロール切りに使用

段ボールのカットには良いが、発泡スチロールには今ひとつ。電熱の専用カッターがお勧め。
切断面がどうしても不均一というか、なめらかにはならない。

対象商品 : 39525026
2013-03-02
用途: ダンボールのカット
E.T.Laboratory

確かに切れることは切れますが,ダンボールの切り口がボロボロになり粉くずも散乱するなど,かえって片付けに手間がかかり,こちらが期待していたようなものではありませんでした。大型カッターの方がスムーズに切断できてゴミも散らかりませんが,刃先が長持ちしないのでこの商品を買いましたが残念です。単にダンボールを切断できれば良いという作業には向いているとは思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする