曜日別特売
RC2206 共通替刃 東京オートマック 39525071

RC2206 共通替刃 東京オートマック 39525071
RC2206 共通替刃 東京オートマック 39525071

共通替刃

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃幅(mm)6
形状丸スクイ
内容量1本注文コード39525071品番RC2206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。

用途木彫彫刻。形状丸スクイ刃幅(mm)6質量(g)10材質安来鋼 青紙1号使用トラスコ品番391-9404適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525062
2018-02-11
用途: リョービDC-501を購入したが?
建設業・工事業

共通替刃との事で、購入しましたが?サイズが、
合わなく 差し込み口を削りました。
使えるようになりましたが、時間のロスでした。
残念・・・

3が参考にしています
対象商品 : 39525071
2013-10-03
用途: リョービの電動彫刻刀で使うつもりだった。
有限会社平和建設

共通替え刃とうたっているので東京オートマチック製以外の
電動彫刻刀で使えると勘違いして購入した。
開封し装着しようとして傷がついたので返品もできず
次回からは、ネーミングをうのみにせず購入しようと思う。
最後に何が共通なのか同メーカー内であれば共通は当たり前だと思うが如何。
他メーカー機種で使えないのであれば共通とうたうのはいかがなものかと・

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする