20169013 ベストパネル APJ(アートプリントジャパン) 39525317

20169013 ベストパネル APJ(アートプリントジャパン) 39525317
20169013 ベストパネル APJ(アートプリントジャパン) 39525317
20169013 ベストパネル APJ(アートプリントジャパン) 39525317
20169013 ベストパネル APJ(アートプリントジャパン) 39525317
20169013 ベストパネル APJ(アートプリントジャパン) 39525317

ベストパネル

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA2
ホワイト
内容量1枚注文コード39525317品番20169013
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示ホワイトサイズA2適合寸法(mm)420×594材質前面:透明シート(PET)質量(g)460材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525265
2025-11-28
用途: 愛犬のポスターのフレーム
医療・福祉・介護関連業

愛犬がポスターモデルオーディションでグランプリを取ってA1のポスターが送られてきたのでせっかくだからA1のパネルを探してて出会った。フレームの色が4色から選べてポスターを目立たせるようシルバーにしたらポスターを引き立たせるとても良いパネルになりました。

2025-12-26
用途: メニューを飾る
飲食業

サイズがピッタリすぎてポスターが入れずらいです
少し大きいともっと使いやすいと思います

対象商品 : 39525484
2025-07-30
用途: ポスターの展示
運輸・通信業

ポスターの額では最安値だと思います。
プラスネジが中々入らない時とスッと入る時があるのが不思議です。

2025-01-06
用途: シンプルでいい
山本ケミカル株式会社

ずっと持っていたポスターを額装しました。
シンプルでポスターを引き立ててくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 39525335
2024-08-31
用途: パスタ―の掲示
Style-Sサービス業

値段の割に見た目が安っぽくなく、飾ると効豪華に見えます。

対象商品 : 39525518
2023-04-15
用途: ポスターに使用
卸売・小売業

とてもシンプルでデザインを邪魔せず満足です。
紐付きだとさらに嬉しいです

対象商品 : 39525369
2023-01-24
用途: 商品発送
サービス業

ネジが頑丈でしっかりとした額です。
梱包もいつも綺麗で丁寧です。

対象商品 : 39525326
2024-12-16
用途: 写真を飾る
卸売・小売業

安いので何度か購入しましたがパネルを一度外すと毎回組み立てにくすぎて過去最低です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする