曜日別特売
CO15G Gカッパーハンマー オーエッチ工業 39525656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gカッパーハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)35
全長(mm)330
内容量1丁注文コード39525656品番CO15G
参考基準価格(税別)¥14,125販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。

用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)330材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理呼称#1 1/2頭部長(mm)97トラスコ品番370-4912RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525665
2022-09-08
用途: 金属板を傷つけずにたたく時
有限会社村田工業所

製缶・板金作業の時に寸法を直すときに使用する。鉄のハンマーだと傷が付いてしまうが、銅なので板を傷つけずに叩けるので非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39525631
2017-02-02
用途: 機械組み立て時
建設業・工事業

手に馴染むような感じでとても使いやすいです。ヘッドが取り替え可能なのがいいかな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする