曜日別特売
CO120 カッパーハンマー オーエッチ工業 39525726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッパーハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)70
内容量1丁注文コード39525726品番CO120
参考基準価格(税別)¥97,780販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。

用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。種類銅ハンマー頭径(Φmm)70全長(mm)900材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理呼称#12頭部長(mm)195トラスコ品番370-4891RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする