OS-60G グラスショックレスハンマー オーエッチ工業 39525805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラスショックレスハンマー

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
頭径(Φmm)53
全長(mm)530
内容量1本注文コード39525805品番OS-60G
参考基準価格(税別)¥28,980販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。

用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)53全長(mm)530材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理呼称#4頭部長(mm)184質量(kg)2.00トラスコ品番370-5901RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525753
2017-03-24
用途: 木工作品の組み立て
山和工房

しっかりと打ち込めて、傷が付かなくて使い心地が大変に良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする