曜日別特売
SI30LT ライトン軟鉄ハンマー オーエッチ工業 39525927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトン軟鉄ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)340
呼称#3
頭径(Φmm)36
内容量1丁注文コード39525927品番SI30LT
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。

用途
機械の組み立て、微調節作業に。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
36
全長(mm)
340
材質(頭)
械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#3
頭部長(mm)
119
トラスコ品番
370-6273
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする