曜日別特売
TPP55 ピンポンチ TRUSCO 39526907

ピンポンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端径(mm)5.5
内容量1本注文コード39526907品番TPP55
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。

用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。幅(mm)10全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端径(mm)5.5先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼質量(g)71トラスコ品番366-9131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526916
2024-04-18
用途: パンチャ-の部品取替
建設業・工事業

ポンチホルダー締付バーが、壊れたための代用品。問題なし。

対象商品 : 39526864
2023-02-27
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

価格の割にしっかりした作り、また無駄が多いセット品じゃ無く単品で購入出来るのが良かった。

対象商品 : 39526891
2018-12-15
用途: 旧車のメンテナンス
その他業種

市場にはセットものしか出回ってませんが、1本単位で目的のサイズを買えるのは経済的にとっても助かります。使用に関しても全然問題ないです。低価格の商品なので、ついでの時に買うと送料もかかりませんし。

対象商品 : 39526882
2015-10-07
用途: スプリングピンを抜く
農・林・水産業

非常に簡単にぬけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする