1000017688 ウィルフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526963

1000017688 ウィルフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526963
1000017688 ウィルフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526963
1000017688 ウィルフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526963

ウィルフレーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズA1
ブラック
内容量1枚注文コード39526963品番1000017688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

女性でも簡単に開閉出来るクリップ式アルミフレーム。樹脂製のバネ(特許取得済)を使用しているのでフレームが半開・全開と2段階の開閉が可能簡単に開閉できます・特許取得済の樹脂製バネを使用しているのでバチンッと閉まらないので安全。・スライド式(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているので中身の入替えがとても簡単で作品や透明シート(PET)を傷めることがありません。・2.5ミリの厚みまで入るので、マット額装など幅広い用途でご利用いただけます。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示ブラックサイズA1内寸法(mm)594×841付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)質量(g)2700材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 館内掲示用
サービス業

館内にポスターを掲示する為に購入。シンプルなデザインで丈夫なので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする