曜日別特売
TVP-140 グリッププライヤ TRUSCO 39527354

 

TVP-140 グリッププライヤ TRUSCO 39527354
TVP-140 グリッププライヤ TRUSCO 39527354

グリッププライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)140
最大口開き(mm)角材/30、パイプ/Φ30
内容量1丁注文コード39527354品番TVP-140
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/30、パイプ/Φ30全長(mm)140切断能力(Φmm) 軟線1.2トラスコ品番374-6101質量(g)170頭部厚(mm)9.0±0.5最大締圧力(kN)4.4~6.9頭部硬度HRC40~48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする